※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP球

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50個) 注文コード 33518536 品番 5/16インチ
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥3,561
販売価格(税別)
3,237

研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。

アズワン品番1-6602-04 材質PP(ポリプロピレン) 比重0.91 耐熱温度(℃)約120 荷重4.6kg/cm3 直径(Φmm)7.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33518511
2016-05-26
用途:
反応容器中の溶液の均一攪拌のため
楠本化成株式会社 様 (製造業)

ノーブランド品はトルエン中で膨潤してしまい使用に耐えなかったが、アズワン品は、繰り返し使用しても全く問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする