曜日別特売
UNS-5L 上から猫トイレ用猫砂 アイリスオーヤマ 33518723

上から猫トイレ用猫砂

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5L×4個)
内容量1セット(5L×4個)注文コード33518723品番UNS-5L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

天然鉱物のベントナイト製の猫砂です。トイレと猫砂の力でニオイのもとをしっかり脱臭します。抗菌剤としてAg粒を配合しています。粉だちしにくいペレットタイプです。

材質ベントナイト質量(g)4900

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33518739
2023-07-13
用途: 我が家のネコ7匹のおトイレです
株式会社一力工業建設業・工事業

固まりやすいのと他のと比べて粉塵がでにくいと思う。
匂いも抑えらてると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする