CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の 乳鉢
乳鉢(化陶型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
260
注文コード
33520627
品番
CW-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
外径(Φmm)
260
アズワン品番
5-4054-08
内径(Φmm)
224
深さ(mm)
98
比重
2.4
耐熱温度(℃)
1050(常用)
化学組成
SiO2/72%、Al2O3/19%
仕様
乳鉢
商品タイプ
乳鉢のみ
注意
※CW-8のみ乳鉢の持手部分が木製です。