曜日別特売
PDPC-600 ドライブペットキャリー アイリスオーヤマ 33520979

 

PDPC-600 ドライブペットキャリー アイリスオーヤマ 33520979
PDPC-600 ドライブペットキャリー アイリスオーヤマ 33520979
PDPC-600 ドライブペットキャリー アイリスオーヤマ 33520979
PDPC-600 ドライブペットキャリー アイリスオーヤマ 33520979

ドライブペットキャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(g)3400
オレンジ
内容量1個注文コード33520979品番PDPC-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ドライブボックス、ハウス、キャリーとして使用できる、おでかけに、普段使いに、便利なキャリーです。天面扉は両開きで、上からのペットの出し入れが大変便利です。前面扉は左右どちらからも開く仕様です。また、ハウスとして使用する際は扉を取り外せます。別売の給水ボトル、キャリーストラップを取り付け可能です。プラスチック製なので汚れても水洗いできて、いつでも清潔を保てます。

材質本体・ハンドル・シートベルトフック:ポリプロピレン、天面扉:ポリカーボネート、扉レバー・バックル:ABS樹脂、線材:スチールオレンジ質量(g)3400

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする