アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 動物用品
アイリスオーヤマの キャリー
エアトラベルキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33521033
品番
ATC-530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
移動や旅行に便利なキャリーです。本体にはフードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。室内ではペットハウスとしても使用できます。銀イオンを配合しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×535×370
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×450×350
サイズ
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 225×290
耐荷重(kg)
12未満
適合種別
ミニチュアダックスフンド・パピヨン・パグ・ミニチュアシュナウザー等の小型犬、猫等
質量(g)
3000
色
ブラウン
材質
本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません