エアトラベルキャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33521049 品番 ATC-530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

移動や旅行に便利なキャリーです。本体にはフードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。室内ではペットハウスとしても使用できます。銀イオンを配合しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×535×370 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×450×350 サイズ扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 225×290 耐荷重(kg)12未満 適合種別ミニチュアダックスフンド・パピヨン・パグ・ミニチュアシュナウザー等の小型犬、猫等 質量(g)3000 ホワイト 材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする