アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 動物用品
アイリスオーヤマの キャリー
エアトラベルキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33521076
品番
ATC-870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
移動や旅行に便利なキャリーです。本体にはフードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。室内ではペットハウスとしても使用できます。銀イオンを配合しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×870×655
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×755×635
サイズ
扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 410×545
耐荷重(kg)
35未満
適合種別
ゴールデンレトリバー・ラブラドールレトリバー等の大型犬
質量(g)
11300
色
ブラウン
材質
本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
離島
数量1以上のご注文
お送りできません