エアトラベルキャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33521085 品番 ATC-870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

移動や旅行に便利なキャリーです。本体にはフードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。室内ではペットハウスとしても使用できます。銀イオンを配合しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×870×655 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×755×635 サイズ扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 410×545 耐荷重(kg)35未満 適合種別ゴールデンレトリバー・ラブラドールレトリバー等の大型犬 質量(g)11300 ホワイト 材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする