アズワン
めのうマグネット乳鉢セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
アズワン品番
1-6020-02
1-6020-01
1-6020-02
1-6020-03
1-6020-04
1-6020-05
1-6020-06
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33521424
品番
10g八角
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥205,700
販売価格(税別)
¥
187,000
バスケットに入れる
マグネット乳棒が自転と公転し粉砕します。
乳鉢が振動によってズレないようシリコンゴム台座が付いています。
フタ付きで粉砕物が外部に飛び出しません。
アズワン品番
1-6020-02
寸法(mm)
乳鉢:Φ110×48
材質(本体)
めのう(SiO
2
100%)
質量(g)
1160
材質(フタ)
アクリル
注意
※「ピストン・乳鉢スターラー MMPS-T1」が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000