アイリスオーヤマ
折りたたみ犬トイレ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33521645
品番
IT-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
オス犬にも最適なL字型の折りたたみ犬トイレです。底面と側面に1枚ずつシーツの取り付けが可能なので、汚れたシーツだけ交換できて経済的です。底面には滑り止め用のゴム脚が付いています。
材質
本体:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、ストッパー:ポリエチレン
色
ミルキーブラウン
質量(g)
1143