アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 動物用品
アイリスオーヤマの シーツ/マット/床材
アイリスオーヤマの ペットシーツ
シーツぴたっとトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33521663
品番
P-SPT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シーツを置くだけ、はがすだけの2ステップで、簡単にシーツ交換ができるペットトレーです。トレーについている粘着材がシーツをしっかり固定します。水洗いが可能なので、ごみが付いても洗って繰り返し使えます。
材質
本体:ポリプロピレン、ゴム足:エラストマー、粘着材:熱可塑性エラストマー
色
ブラウン
サイズ
レギュラー
質量(g)
503
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません