P-SPTD シーツぴたっとトレー アイリスオーヤマ 33521697 P-SPTD シーツぴたっとトレー アイリスオーヤマ 33521697 P-SPTD シーツぴたっとトレー アイリスオーヤマ 33521697 P-SPTD シーツぴたっとトレー アイリスオーヤマ 33521697

シーツぴたっとトレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33521697 品番 P-SPTD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

シーツを置くだけ、はがすだけの2ステップで、簡単にシーツ交換ができるペットトレーです。トレーについている粘着材がシーツをしっかり固定します。水洗いが可能なので、ごみが付いても洗って繰り返し使えます。

材質本体:ポリプロピレン、ゴム足:エラストマー、粘着材:熱可塑性エラストマー ホワイト サイズダブルワイド 質量(g)2060

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする