ミキサー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33521817 品番PM-01
参考基準価格(税別)¥89,700 販売価格(税込) ¥98,560
販売価格(税別)
89,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボール型容器が回転し、試料を混合します。
容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。
タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。
回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。
ボール型容器は本体から取り外しが容易です。

アズワン品番5-3329-02 付属品ボール容器(PM-01P) 質量(kg)4.3 内容ポットミキサ- 容器容量(L)2 商品タイプレンタル品はこちら 材質本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304) 回転数(min-1[r.p.m])4〜56 電源AC100V、50/60Hz 回転制御フィードバック制御 電源コード3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付) 外寸法(mm)約343×179×450mm(45°傾斜時) タイマーゼンマイ式最長60分 傾斜角度(°)90°(水平〜垂直)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする