アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの 振盪器用ふるい振とう機
ミニふるい振とう機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33522002
品番
MVS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥72,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3〜5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
アズワン品番
1-8990-01
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト焼付塗装
電源
AC100V 50/60Hz
材質
[ふるい部]ステンレス
コード長さ(m)
1.8(3Pプラグ付き)
回転数
1000〜2500rpm
モーター
DCブラシモーター
適合
[ふるい]Φ75mm×3〜5段
付属品
ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート
仕様
水平回転
寸法(mm)
115×230×253
質量(kg)
3(ふるい5段取付時)
注意
※ふるいは付属していません(3〜5段で使用してください)。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33522002
MVS-1
75750884
MVS-1N
ミニふるい振とう機
アズワン
1台
¥
103,000
税込
¥
113,300
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です