アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの 振盪器用ふるい振とう機
水平旋回ふるい
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33522054
品番
SKH-01
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥313,500
販売価格(税別)
¥
285,000
バスケットに入れる
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。
旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番
5-3269-01
適合
(ふるい)Φ200×45mm(5段)
寸法(mm)
380×375×469
質量(kg)
17.2
電源
AC100V 50/60Hz
方式
旋回運動(旋回径Φ30mm)
回転数
(旋回)20〜200rpm
注意
※ふるいは付属していません。