BO-800E ペット用バスタブ アイリスオーヤマ 33522083

 

BO-800E ペット用バスタブ アイリスオーヤマ 33522083 BO-800E ペット用バスタブ アイリスオーヤマ 33522083

ペット用バスタブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33522083 品番BO-800E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペットとのコミュニケーションを深めバスタイムを楽しくするペット用バスタブです。シャワーやドライヤーをセットするフックが付いていますので、両手を自由に使えます。本体底面に水抜き栓が付いています。水抜き栓下部には抜け毛をしっかりキャッチするヘアキャッチャーが付いています。

適合体長約55cmまで(コーギー、ビーグル、柴犬等の中型犬) 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)2660 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×44×45 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約78×40×34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする