AS200BASIC(60Hz) 電磁式ふるい振とう機 レッチェ 33522221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁式ふるい振とう機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33522221 品番AS200BASIC(60Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

<AS200BASIC>振盪幅は側面の読み取りマークを見ながらアナログ調節できます。
<AS200DIGIT>連続・断続切り替えスイッチにより、ふるい分けの困難な試料にも効率的なふるい振とう効果が得られます。
<AS200CONTROL>振り幅等の校正が可能なISO9000対応機種です。ふるい底面の加速度を設定できますので、より高い再現性を保てます。マイクロプロセッサーのコントロールで振り幅は自動で補正され一定に保たれます(GLP対応)。シリアルインターフェース付きです。

アズワン品番5-4001-02 寸法(mm)400×347×845(支柱含む) 質量(kg)約32 電源AC100V、5.0A 機能断続振とう不可 フタ窓無しステンレス ふるい架数Φ200×45mm/9個まで、Φ200×60mm/7個まで 電源コード2.5m、3Pタイプ 最大使用荷重(kg)ふるい/4、試料/3、総荷重/7 振動数3600回/min 振幅0.00〜3.00mm 適合径(Φmm)Φ100・Φ150・Φ200・Φ203 タイマー1〜60minまたは連続
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ふるいは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする