曜日別特売
P-IJGT40 まるごとささみジャーキー アイリスオーヤマ 33522887

P-IJGT40 まるごとささみジャーキー アイリスオーヤマ 33522887
P-IJGT40 まるごとささみジャーキー アイリスオーヤマ 33522887

まるごとささみジャーキー

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個(40本)注文コード33522887品番P-IJGT40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ガムを厚みのあるささみで巻いた、まるごと肉巻きジャーキーです。肉量たっぷり約4倍です。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。

材質たんぱく質55.0%以上、脂質0.5%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3.5%以下、水分26.0%以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-07
用途: ペツト
赤沼自動車鈑金塗装

ペツト用オヤツ 。我が家 には、欠かせないおやつです。チビの大好物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする