オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯吊下げプレート 「防犯カメラ作動中」 多言語対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様白/Lサイズ/多言語対応(日本語/英語/中国語/ハングル語/ポルトガル語/アラビア語) 注文コード33524226 品番OS-293(白/Lサイズ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

多言語仕様だから、最近多発している外人犯罪にも効果大!日本語/英語/中国語/ハングル語/ポルトガル語/アラビア語の6か国語に対応!店舗や工場などの天井から吊下げるだけで防犯効果アップ!防犯意識の高さをアピールし、強盗や万引犯の犯行意欲を減退させます!薄くて丈夫なABS製だから屋内・屋外どちらでも設置できコスト面でもグッド!UVカット塗料印刷で色あせしにくいから窓際や屋外設置OK!柔らかく割れにくい耐久性に優れたABS製プレートタイプ!安心の角丸加工だから、もしもの落下でもケガをしにくい!標準で吊下げ用の設置穴付だから設置もとっても簡単!加工も接着もしやすいので追加穴あけや壁面設置も可能!

文字内容防犯カメラ作動中(※両面) 材質ABS 用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力! 仕様白/Lサイズ/多言語対応(日本語/英語/中国語/ハングル語/ポルトガル語/アラビア語) 寸法(mm)約550×210×2 表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷) 使用場所屋外/屋内
注意
※本製品は、盗難防止用品ではありません。万一、犯罪※事故が発生した場合の損害について、一切責任を負いません。※UVカット、防水加工ではありますが、日光や雨が直接当たる場所での長期間設置により色あせやはがれ、プレートの変形が発生する場合があります。※本製品は吊下げ用の紐やチェーン等は付属しておりません。設置には別途紐やチェーン等が必要となります。※製品仕様やデザインは、改良のため予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする