ジムボール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33524567 品番TS962
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ
タニタサイズで適切なボディサイズになろう
消費カロリーが22%アップ。
・椅子に座っている時を比較。
・20〜40代女性の平均値に基づいた計算例。
アンチバースト仕様なので、安心して使えます。

付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本 仕様耐荷重150kgのバランスボール 材質PVC シルバー 直径(Φmm)650 材質(本体)PVC 質量(g)約1200 本体質量(kg)約1.2 保証期間1年
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

ボールを使ってぐるぐる回す。骨盤ほぐし
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:3193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33524567
2021-02-18
用途:
自宅にて運動用
アロウライフ企画 様 (その他業種)

弾力が良くて使いやすい、自宅での運動に使っているがなかなか良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする