ケリー電気産業
ケリー電気産業の 自動車用電球・バルブ
ケリー電気産業の 自動車用LEDバルブ
ケリー電気産業の その他LED
チューブLEDライト 24V用 30cm 白色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33524987
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
タイプ
線状均一光
電圧(V)
DC24
用途
トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
寸法
長さ300×幅8×高さ12mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×8×12
固定方法
ネジ止めもしくは両面テープ
保証期間
1年間
防塵防水性能
IP65
光度(cd)
24
LED寿命(時間)
30000
ケーブル長(cm)
60
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
72