ステンレスふるい 75Φ×20

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33525843 品番 75×20/9.5mm
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm〜150μm…ステンレス(SUS304)、125〜20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)

アズワン品番5-3294-16 内径(Φmm)75 内高(mm)20 目開き9.5mm 枠寸法Φ75×20mm 仕様クリンプ織 材質金網/ ステンレス(SUS304)、枠/ ステンレス(SUS304) 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 材質(枠)SUS304 材質(網)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※枠・網部分にテーパーはありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33526141
2022-09-16
用途:
粉砕したセラミック材料の分粒
国立大学法人山梨大学 様 (教育・研究機関)

100cc程度の粉砕した材料の分粒にむいているサイズ.目詰まり解消用のハケがあるとより便利.

対象商品:
33525974
2022-09-01
用途:
製品の脱脂洗浄用

新規にライン設置するために購入しました。従来品との差異は無し。

対象商品:
33526132
2018-07-21
用途:
試料のふるい
教育・研究機関

まだ使い始めなので耐久性は不明だが、それ以外は合格点。

対象商品:
33526087
2018-01-19
用途:
着色チョコレートの色粉のだま取りに使用

150φと間違えて購入しましたが、サイズはコーヒーカップにぴったり収まる形となり結果良しとしました。サイドにあるでっぱりに、パッキンがついており使用時に回ったり動いたりもなく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33526087
2018-03-28
用途:
研磨剤漉し
製造業

以前100μを使用していて今回150μを上に重ねるため購入。
ジョイントできるのでありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする