※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの 振盪器用ふるい振とう機
ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33526814
品番
150×45/中間受器
参考基準価格(税別)
¥8,110
販売価格(税込)
¥8,832
販売価格(税別)
¥
8,029
バスケットに入れる
内径(Φmm)
150
内高(mm)
45
材質(枠)
SUS304
目開き
中間受器
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番
5-3290-58