ステンレスふるい 150Φ×60

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(枠)SUS304 材質(網)SUS304 目開き45mm 注文コード33526857 品番150×60/45mm
参考基準価格(税別)¥8,110 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質・目開きなど55種類から選べます 他の種類を見る

ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm〜150μm…ステンレス(SUS304)、125〜20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)

アズワン品番5-3292-07 目開き45mm 内径(Φmm)150 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 材質(網)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※枠・網部分にテーパーはありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33527112
2015-04-02
用途:
園芸用高級種子選別
熊谷朝日園 様

海外から個人輸入した園芸用種子の選別に使用したのですが、網の上に残った種を取り出そうとすると、網をカシメてある部分の、網とカシメの間に種子が入って詰まります。
ふるいの周りをトントン叩くと種が出てきます。
高価な種子なので1つでも無駄にしたくないのですが、綺麗に取り出そうと思うと大変です。

カシメと網の間に、選別物が詰まらないように、コーキングするか、半田等で隙間を埋めて欲しいです。

仕方ないので、こちらでコ−キングを入れて使用しようと思います。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする