クリーンリキッドディスペンサー タイプV

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33527638 品番 33540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

便座除菌クリーナー クリーンリキッド専用のディスペンサーです。鍵つき仕様です。
残量確認窓が正面にあり残液量が一目で確認できます。
シンプルなデザインでどのトイレにもマッチします。
取付用の両面テープとプラグ付きネジを付属しております。
薬液タンク500mLで約1000回使用できます。盗難、いたずら防止のカギがついています。

使用方法
1.トイレットペーパーを50cmほど取ります
2.レバーを2回押してペーパーにクリーナーをつけます
3.便座を拭き、そのままトイレに流します
用途液体便座クリーナー専用ディスペンサー 材質本体:ABS、薬液タンク:PE ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33527638
2022-10-06
用途:
新たに設置

今までの使用のなかで一番コスパが良いと感じました。

対象商品:
33527638
2022-06-21
用途:
設置も簡単
建設業・工事業

設置も簡単で思った以上に便利で、社員が喜んでいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする