- シングルレバーシャワー混合栓 大阪魂 33529194 - シングルレバーシャワー混合栓 大阪魂 33529194 - シングルレバーシャワー混合栓 大阪魂 33529194

シングルレバーシャワー混合栓

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33529194 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
使用地区寒冷地 仕様逆止 規格JIS規格 ホース長さ(m)1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33529194 - 32969316 143-008 シングルレバーシャワ混合栓 カクダイ シングルレバーシャワ混合栓 カクダイ 1個 21,980
欠品中
税込24,178
ナショナルブランドの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33529194
2021-06-16
用途:
風呂のシャワーの取りかえ。

2度目の購入ですが若干仕様も変わっていて同じように長持ちすると思います。

対象商品:
33529194
2020-02-27
用途:
シャワー栓水漏れに伴い取り換え

値段の割に素敵な製品。シャワーホースもちょうどよい長さで気に入っています。

対象商品:
33529194
2020-01-31
用途:
浴室

シンプルで良いのですがもう少し豪華さがあれば最高です。

対象商品:
33529194
2019-05-17
用途:
TOTO製品から混合栓交換
教育・研究機関

デザイン及び使用感は問題ないが、故障しないことを願っております。

対象商品:
33529194
2018-04-27
用途:
戸建ての20年物混合水栓をリプレース
恩田電工堂 様 (製造業)

機能や外観に引け目を感じることなく、でもちょっと低価格ってのは魅力的でした。
実際ちゃんと使えていますし。
給湯器の出湯温度を40〜45℃に設定しておいて、水栓はサーモなしのシングルレバーを使う生活ってのもよいものだと思いますよ。

対象商品:
33529194
2018-02-26
用途:
浴室用を好感した。
農・林・水産業

値段も手ごろで満足しています。ただシャワーホースの取り付けねじが何度かゆるね締め直ししました。手締めでわ相当の力で締めないと緩みますので注意してください

対象商品:
33529194
2016-07-31
用途:
浴室の修理
株式会社アイラ 様

値段につられていくつか買ってみました。貸家にとりつけ、クレームはありません。サーモが無いですが、ツーハンドルより豪華です。

対象商品:
33529194
2016-08-06
用途:
2ハンドルシャワー混合栓からの交換作業
製造業

交換作業が、問題なく大変スムーズに行えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする