朱雀 建築用シャープペンシル 2.0mm硬芯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33531129 品番200-HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高耐久!コンクリートなどのHARDな作業に最適。先端部・ボディが真鍮製で耐久性UP!ポリマー芯採用で折れにくく、水濡れや高温にも強い。

芯色 商品タイプシャープペンシル替芯 芯径(mm)2.0 芯硬度HB 用途木材、コンクリートの墨付けに。 全長(mm)136 替芯朱雀シャーペン替芯2.0mm 200-HB3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33531138
2021-06-25
用途:
墨付け
菊池建装 様 (建設業・工事業)

見た目がカッコイイ!
重量感があるけど重たくないので
書きやすいし使いやすいです。
芯削りが付いてるともっと良いなぁと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする