※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石川技研工業
石川技研工業の 建具金物
石川技研工業の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
石川技研工業の 建築用パイプ
ICS丸パイプ 4000
(2件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33532301
品番
32×1.2×4000
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
材質
スチール+SUS304
外径(Φmm)
32
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
1.2
仕上
#400鏡面研磨(横目)
用途
網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
仕様
養生袋有り
最大荷重(N)
108
注意
※最大耐荷重値はあくまで中央集中荷重の時の参考値です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200