※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICS丸パイプ 3650

(3件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33532353 品番 32×1.2×3650
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質スチール+SUS304 外径(Φmm)32 長さ(mm)3650 厚さ(mm)1.2 仕上#400鏡面研磨(横目) 用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 仕様養生袋有り 最大荷重(N)126
注意
※最大耐荷重値はあくまで中央集中荷重の時の参考値です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33532405
2021-03-05
用途:
機器のメンテナンス
教育・研究機関

機器のメンテナンス用に,切断して使用します.多種販売されていて,購入しやすいと思います.ただし,長いのは構わないのですが,送料が掛かるのが難点です.送料が掛からない程度の長さでも販売して戴けると助かります.品物そのものが安価ですので,送料の比率が高くなってしまいます.

対象商品:
33532362
2016-08-15
用途:
収納の中掛け棒として、使いました
朝霞商事株式会社 様

配送は早かった、梱包もしっかりして、良い商品です。

対象商品:
33532362
2015-05-16
用途:
ゴルフ練習場ネットの枠組に使用しました。

32mmも検討しましたが25mmで十分でした。満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする