※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICS丸パイプ Φ25 工事用

(10件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33532414 品番 25×1.0×910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ

材質スチール+SUS304 外径(Φmm)25 長さ(mm)910 厚さ(mm)1.0 仕上#400鏡面研磨(横目) 用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 仕様養生袋無し 最大荷重(N)196
注意
※最大耐荷重値はあくまで中央集中荷重の時の参考値です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33532414
2020-07-02
用途:
車内のインサイドバーに使用
サービス業

車内にロッドホルダーを取り付けるためのインサイドバーに使用しました。ホームセンターより安く、しっかりしたきれいなもので買って良かったです。

対象商品:
33532423
2020-08-23
用途:
車載ロッドホルダー
卓球専門店山本 様 (卸売・小売業)

車載ロッドホルダーの骨組みに使っています。
良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
33532423
2020-01-30
用途:
クローゼット内収納力向上のため
サービス業

無理やり作られた感のあるクローゼット内を洋服掛けに改造するために購入
910mm1820mmが一般的だが 考えないで仕切られた場合一般的な長さでは
無駄が多いのだが 1210mm無駄が少ない長さのものがあって助かりました。
リピート購入もしました。

対象商品:
33532414
2019-07-19
用途:
ハンガー掛け
その他業種

ハンガー掛けの為に購入しました。長さも太さもピッタリでした。

対象商品:
33532441
2019-05-09
用途:
自動車修理業

安心のACE製。全く問題ありません。ホームセンターよりも安くて助かります。

対象商品:
33532414
2017-03-18
用途:
バイクメンテ

BMWバイクのホイールバランス取り用軸として買いました。
精度が良いので、十分使えそうです。

対象商品:
33532414
2016-10-28
用途:
てすり
その他業種

階段のてすりが一部分がないため追加でき助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33532441
2016-03-07
用途:
ハンガー掛け

首長ブラケットΦ25との嵌合は丁度良い感じでした。
ブラケット程の光沢がなく、質感はちょっと違うけど、まぁ自分で使うなら十分。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする