※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICS丸パイプ Φ32 工事用

(34件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33532484 品番 32×1.2×2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ

材質スチール+SUS304 長さ(mm)2000 外径(Φmm)32 用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 仕様養生袋無し 厚さ(mm)1.2 仕上#400鏡面研磨(横目) 最大荷重(N)186
注意
※最大耐荷重値はあくまで中央集中荷重の時の参考値です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33532484
2024-02-26
用途:
棚工事
信建ホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

なかなか2Mの商品がないのでちょうどいい長さのものがあってよかったです。

対象商品:
33532493
2023-05-19
用途:
補強ステー
自動車・二輪車・自転車関連業

ステン巻ですけど、ちょっと使用するには価格も手頃で十分です。
2.5mがあると最高でした。

2人が参考にしています
対象商品:
33532493
2023-01-24
用途:
無線用の支柱
その他業種

軽くて太さ長さも丁度いいサイズでした。
支柱としても軽くて設置が容易でした。

対象商品:
33532493
2020-12-01
用途:
押入れ
その他業種

値段はリーズナブル、硬度もあるので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33532466
2020-09-03
用途:
外階段の手すり
不動産業

値段が安いにもかかわらず、表面もきれいでコスパに優れていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33532475
2020-10-01
用途:
物干し

室内用の物干し竿として使用しました。切って長さを調節しました。良いものです。

対象商品:
33532457
2020-03-27
用途:
工具に加工
MOST 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正のメーカー工具が余りにも高い為、切断加工して簡易工具としました。ステンレス製か迷いましたが、結構表面メッキ部分も厚みがあり使えました。耐久性は悪いと思うが、緊急用に加工する素材としては手頃である

2人が参考にしています
対象商品:
33532457
2020-05-08
用途:
車両整備等
電気・ガス・熱供給・水道業

ソケットレンチ、メガネレンチ等の延長用に購入しました。長さも90センチあり 他にも使い道がありそうです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする