※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS化粧丸パイプ 4000

(5件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33532511 品番 32×1.2×4000
参考基準価格(税別)¥12,190 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

オールステンレスパイプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質SUS304 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1.2 外径(Φmm)32 仕上ヘアーライン 仕様養生袋有り

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
屋外手摺
叶石材株式会社 様

現在施行中、設置後状態はまだ確認出来ず。工具や、施工品はレビュー依頼 が早すぎるのでは。

対象商品:
33532527
2020-12-01
用途:
物干しパイプとして使用
建設業・工事業

ステンレス巻パイプの代わりに購入しました。HLの感じは良いと思います。ステンレス巻パイプより重量感があります。また、パイプカッターの刃では、刃の耐久性がステンレスに負けてしまいますので、高速カッターの使用をお勧めします。

対象商品:
33532545
2020-08-28
用途:
屋外の手摺りとして取り付け
宗教法人 法興寺 様 (サービス業)

長尺を送料無料で手に入れられるのは便利
しかも量販店より低価格であつた。

対象商品:
33532554
2019-11-03
用途:
住宅リフォーム

押入棚下端に取付、小物ぶら下げに使用した。しっかりしていてとても満足。

対象商品:
33532527
2014-03-11
用途:
屋外棚の支柱

良い商品だと感じております。
4mの長尺物ですので難しいのかも知れませんが、
もう少し価格が安ければ大変うれしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする