※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32 SUS化粧丸座金 ACE(エース) 33532572 32 SUS化粧丸座金 ACE(エース) 33532572

SUS化粧丸座金

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33532572 品番 32
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

SUS化粧丸パイプ用

外径A(Φmm)70 内径B(Φmm)32.3 厚さC(mm)3.0 材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)32 形状ソケット 仕上ヘアーライン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33532563
2023-09-20
用途:
ステンレスカウンターに水栓を取り付ける

エッジにメンがとってあり厚みもありすごくしっかりしている。品質はとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする