ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ACE(エース)の パイプソケット
SUS化粧丸座金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33532581
品番
25
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
SUS化粧丸パイプ用
外径A(Φmm)
55
内径B(Φmm)
25.2
厚さC(mm)
3.0
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
25
形状
ソケット
仕上
ヘアーライン