BTデュアルクロス ボクサーパンツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33534665 品番JW-585
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,320
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

異素材2層構造が汗を瞬時に肌面から外側へ移動、汗冷えを防ぐ。
また、立体成型編みコンプレッションが、よりフィト感を高め動きをサポートする。
高いストレッチ性能と優れた吸汗速乾性能。
縫い糸が気になる臭いをスピード消臭。

ブラック サイズL-XL 機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭・防臭 混率(%)ナイロン:55、ポリプロピレン:40、ポリウレタン:5 身長(cm)175〜185 胴囲(cm)94〜106 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33534656
2021-07-28
用途:
作業着の下

汗をかくときは 綿の肌着より汗を吸っても気にならない 普段着には締め付けがあるので 汗をかく時に着ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする