曜日別特売
CDG1FN40-40+80Z-M9BAL3-XC11 CD Series(CDG1FN40-40+80Z) SMC 33545006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1FN40-40+80Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33545006
品番
CDG1FN40-40+80Z-M9BAL3-XC11
参考基準価格(税別)¥36,850販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
40
ストロークB(mm)
80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする