PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着銅管端子(TR形)
銅製圧縮端子 2穴 LCDXシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
33561719
品番
LCDX6-14A-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
電線抱合範囲AWG(#)
6
トラスコ品番
159-0013
質量(g)
540
取付穴(mm)
69
穴間隔(mm)
【取付】160
アズワン品番
64-5034-11
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表