※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BECP75H25-L 固定具 コードクリップ 押し込みタイプ PANDUIT(パンドウイット) 33578774 BECP75H25-L 固定具 コードクリップ 押し込みタイプ PANDUIT(パンドウイット) 33578774

固定具 コードクリップ 押し込みタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 33578774 品番 BECP75H25-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
トラスコ品番147-6981 ナチュラル 高さ(mm)34.3 質量(g)280 縦(mm)18.5 横(mm)37.3 固定方法押し込み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする