PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ
圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
色
赤
注文コード
33579264
品番
DNFR18-206FIB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電線抱合範囲AWG(#)
22〜18
色
赤
トラスコ品番
147-9026
全長(mm)
15.2
質量(g)
77
外寸(mm)
9.4
最高使用温度(℃)
105
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表