※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線/ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 通信ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33579289
品番
F923RSNSNSNM002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
芯数
2
外径(Φmm)
3
色
黄
長さ(m)
2
トラスコ品番
147-7453
質量(g)
50
タイプ
OS1/OS2
ケーブルタイプ
3mm
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表