PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線/ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 通信ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
【ブーツ】黒
注文コード
33579307
品番
FSC2DMC5BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
【ブーツ】黒
トラスコ品番
113-5792
長さ(mm)
57
質量(g)
15.8
タイプ
OM2
減衰量(dB)
【反射】20以上
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表