PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線/ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 通信ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
【ブーツ】アイボリー
注文コード
33579316
品番
FSC2DMC6EI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
【ブーツ】アイボリー
長さ(m)
56.6
トラスコ品番
128-9202
質量(g)
15.8
タイプ
OM1
使用温度範囲(℃)
-10〜60
減衰量(dB)
【反射】20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33579316
FSC2DMC6EI
70375848
FSC2DMC6EI
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(10個)
¥
41,980
税込
¥
46,178
内容量に違いがあります。