PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線/ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 通信ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33579325
品番
FSC2DMCXAQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
【ブーツ】アクア
トラスコ品番
113-5794
長さ(mm)
57
質量(g)
15.8
タイプ
OM3/OM4
減衰量(dB)
【反射】26以上
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表