PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線/ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 通信ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33579343
品番
FSC2MC6EI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
【ブーツ】アイボリー
トラスコ品番
116-3190
長さ(mm)
57
質量(g)
32.2
タイプ
OM1
減衰量(dB)
【反射】20以上
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表