ガチ押しふみっぱ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード33581249 品番AP-507819
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

歩くたび、まるで足つぼサロンの気持ち良さ
家事や家の中をうごきまわる日常の暮らしのなかで、自分の体重を利用して足裏を刺激してくれます。
足裏全体を指圧する従来の健康スリッパと違い、指圧箇所を絞り込むことによって、気になる部分だけをピンポイントに
まるでゲンコツでぐいぐいーっとされているような感覚です。メッシュ素材で通気性抜群。風通しが良くていつでもサラサラ。

イエロー サイズ(cm)23〜25 材質ポリエステル、その他 質量(g)240(両足) 幅(cm)甲幅:9.5まで 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする