4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(10〜3224MHz)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード33581337 品番CSW-K7SW
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

新4K8K衛星放送受信に対応した10〜3224MHzまでの超広帯域設計です。
入力端子が左右30度の範囲で可動しますので、最適な角度でご使用いただけます。
衛星アンテナやブースタ用の電源が通過する電源挿入型です。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。

適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF ホワイト 質量(g)25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.5×44×28 使用箇所テレビ端子1端子型、全端子電流カット 端子数1(テレビ出力) 電圧定在波比(10MHz〜76MHz) 1.3、(76MHz〜300MHz) 1.3、(300MHz〜770MHz) 1.3、(770MHz〜1489MHz) 1.4、(1489MHz〜2150MHz) 1.4、(2150MHz〜2681MHz) 1.5、(2681MHz〜3224MHz) 1.6 インピーダンス(Ω)75(F形) 挿入損失(dB)(10MHz〜76MHz) 0.2、(76MHz〜300MHz) 0.2、(300MHz〜770MHz) 0.2、(770MHz〜1489MHz) 0.3、(1489MHz〜2150MHz) 0.3、(2150MHz〜2681MHz) 0.4、(2681MHz〜3224MHz) 0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする