CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583

CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583
CAI-CAB105W ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ 33581583

ノートパソコン収納キャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード33581583品番CAI-CAB105W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,800

背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。
前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。
背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになっています。
設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取り付けが選べます。

収納数6付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター※同時取付けは不可。材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)質量(kg)29.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×615.5(キャスター取り付け時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。(直径75mm)
※棚板の取り外しはできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする