CR-LA358 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396

CR-LA358 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396
CR-LA358 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396
CR-LA358 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396
CR-LA358 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396
CR-LA358 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396
CR-LA358 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396
CR-LA358 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396
CR-LA358 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396
CR-LA358 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396
CR-LA358 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396
CR-LA358 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396
CR-LA358 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396
CR-LA358 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396
CR-LA358 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396
CR-LA358 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396
CR-LA358 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396

高耐荷重支柱取付けモニタアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)2.2
内容量1台注文コード33582396品番CR-LA358
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。

タイプ支柱取り付けタイプ耐荷重(kg)15質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×490~510×115アズワン品番64-0905-28対応径(Φmm)25~40(角25×25~30×30)付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー、手袋VESAマウント(mm)75×75および100×100
注意
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする