高耐荷重支柱取付けモニタアーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)20 注文コード33582405 品番CR-LA359
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。

タイプ支柱取り付けタイプ 耐荷重(kg)20 質量(kg)1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×183〜203×115 アズワン品番64-0905-29 対応径(Φmm)40〜60(角40×40〜50×50) 付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋 VESAマウント(mm)75×75および100×100
注意
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33582405 CR-LA359 33582387 CR-LA357 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 1台 8,098 税込8,908 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする