MA-WIR132R ワイヤレスIRLEDマウス サンワサプライ 光学センサー方式(IR LED) 33583175

MA-WIR132R ワイヤレスIRLEDマウス サンワサプライ 33583175 MA-WIR132R ワイヤレスIRLEDマウス サンワサプライ 33583175 MA-WIR132R ワイヤレスIRLEDマウス サンワサプライ 33583175 MA-WIR132R ワイヤレスIRLEDマウス サンワサプライ 33583175 MA-WIR132R ワイヤレスIRLEDマウス サンワサプライ 33583175

ワイヤレスIRLEDマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33583175 品番MA-WIR132R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
IRセンサーマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。
クリック音が非常に静かで、夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室、赤ちゃんのいる家庭などの静かな空間での使用に最適です。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。
不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。

電池寿命(時間)
連続作動時間:約360、連続待機:約24000、
使用可能日数:約180日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約870日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)
レッド 付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書 質量(g)マウス/約54(電池含まず)、レシーバー/約2 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約59.2×100.4×35.1、レシーバー:14.6×19.1×6.1 分解能1200カウント/インチ ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール) インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定) 通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2 読取方式光学センサー方式(IR LED)
注意
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※時間については、アルカリ乾電池使用時です。環境(温度※電池性能)によって異なります。
※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
※MacOSで標準インストールされているSufari、Mail、TextEdit及びFinderなど、OSドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。
※またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする